CSUKC-A M4 超硬ソリッド裏ザグリカッター EIKO(栄工舎) 80763806

超硬ソリッド裏ザグリカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)63
内容量1本注文コード80763806品番CSUKC-A M4
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数1枚刃全長(mm)63径(Φmm)【首回転】3.7シャンク径(Φmm)10刃形右刃斜刃10°シャンク長(mm)40加工径(mm)【下穴】4.5【座グリ】8表面処理TiAlNコーティング偏芯量1.85
関連資料:(1.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする