- 形状
- 丸形
- 接点構成
- 1c
- 動作種別
- 90°-2ノッチ 各位置停止
- 定格通電電流
- 3A
- 接点材質
- 金接点 / 銀に金・クロスバー接点
- タイプ
- ウェーブキータイプ
- 保護構造
- IP65(IEC 60529)
- 端子形状
- はんだづけ兼用タブ端子形
- 耐電圧
- 【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
- 定格絶縁電圧(V)
- 250
- 定格使用電流
- 【AC125V_抵抗負荷】1A、【AC125V_誘導負荷】0.7A、【AC250V_抵抗負荷】0.5A、【AC250V_誘導負荷】0.5A、【DC30V_抵抗負荷】1A、【DC30V_誘導負荷】0.7A
- 保存温度(℃)
- -30~+80
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+60/LED照光:-25~+55
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 最小適合負荷
- AC/DC5V・1mA
- 機械的寿命
- 25万回以上
- 鍵
- 単方向(3H)
- 電気的寿命
- 10万回以上(開閉頻度1200回/時)
- ベゼル色
- 黒色
- 鍵抜け
- A
- 使用周囲湿度(%RH)
- 30~85
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 5~55(片振幅0.5mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100