曜日別特売

LBシリーズ フラッシュシルエット

LBシリーズ フラッシュシルエット - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+60/LED照光:-25~+55
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
機械的寿命
25万回以上
電気的寿命
10万回以上(開閉頻度1200回/時)
使用周囲湿度(%RH)
30~85
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
内容量
1個
全14種類を絞り込む
接点構成
接点材質
形状
14種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
接点構成
動作種別
定格通電電流
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80766370LB6K-2ST1A-3H丸形1c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,640
¥3,198
¥3,518(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766379LB6K-3ST2C-1H丸形2c45°-3ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,910
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766397LB6MK-2ST5A-3H丸形1c90°-2ノッチ 各位置停止5A銀接点 / 銀
¥4,230
¥3,698
¥4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766406LB6MK-2ST5A-6H丸形1c90°-2ノッチ 各位置停止5A銀接点 / 銀
¥4,230
¥3,698
¥4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766415LB6MK-3ST6D-2H丸形2c45°-3ノッチ 各位置停止5A銀接点 / 銀
¥4,490
¥3,898
¥4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766431LB6MS-2LT3丸形3c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,930
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766440LB8K-2ST2B-3H長角形2c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,910
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766449LB8K-2ST2B-4H長角形2c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,910
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766458LB8K-2ST2C-1H長角形2c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,910
¥3,398
¥3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766467LB8MK-2ST1A-1H長角形1c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥4,230
¥3,698
¥4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766476LB8MK-2ST1A-2H長角形1c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥4,230
¥3,698
¥4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
80766485LB8MS-2LT3長角形3c90°-2ノッチ 各位置停止3A金接点 / 銀に金・クロスバー接点
¥3,930
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766510LB8MS-2LT7長角形3c90°-2ノッチ 各位置停止5A銀接点 / 銀
¥3,930
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
80766519LB8S-33LT6長角形2c45°-3ノッチ 両リターン5A銀接点 / 銀
¥2,890
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする