曜日別特売

LBシリーズ フラッシュシルエット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は鍵抜け・接点構成・接点材質など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
鍵抜け
D
接点構成
2c
接点材質
銀接点 / 銀
注文コード
80766415
品番
LB6MK-3ST6D-2H
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
形状
丸形
接点構成
2c
動作種別
45°-3ノッチ 各位置停止
定格通電電流
5A
接点材質
銀接点 / 銀
タイプ
ウェーブキータイプ
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
定格使用電流
【AC125V_抵抗負荷】5A(NO接点)/ 3A(NC接点)、【AC125V_誘導負荷】3A、【AC250V_抵抗負荷】3A、【AC250V_誘導負荷】1.5A、【DC30V_抵抗負荷】3A、【DC30V_誘導負荷】1A
保存温度(℃)
-30~+80
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+60/LED照光:-25~+55
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
機械的寿命
25万回以上
鍵
リバーシブル(2H)
電気的寿命
10万回以上(開閉頻度1200回/時)
ベゼル色
メタル調
鍵抜け
D
使用周囲湿度(%RH)
30~85
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする