- 仕様
- 【イナーシャディレー】あり
- 質量(g)
- 45
- 取付方式
- ねじ取付け、DINレール取付け
- 極数
- 1極
- 形式
- NH1V形(レバー式・直付/DINレール取付)
- 定格電圧
- AC250V 50/60Hz、DC65V
- 端子形状
- ねじ端子
- 耐電圧
- 【異極充電部間】AC1500V・1分間、【主接点開路時端子間】AC1500V・1分間、【操作部-充電部間】AC1500V・1分間、【電圧トリップ端子-主端子間】AC1500V・1分間
- 定格電流(A)
- 15
- 抵抗(Ω)
- 【(端子間)DC】0.0066
- 動作特性
- 【引外し】MA
- 保存温度(℃)
- -40~+85(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+85(ただし、氷結しないこと)
- 機械的耐久性
- 4000回(6回/分)
- 最小適合負荷
- AC/DC24V・100mA(参考値)
- 電気的耐久性
- 6000回(定格電流 6回/分)
- 基準周囲温度(℃)
- 25
- 付属装置
- 補助接点付
- 内部回路
- シリーズトリップ(電流引外し)
- 遮断電流(A)
- AC250V 50/60Hz 1000A、DC65V 1000A(UL、C-UL定格)
- 耐久性
- 合計10000回以上
- インピーダンス(Ω)
- 【(端子間)AC】0.0068
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 保存湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 10~55(98 (m/s2))
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 10~55(100 (m/s2))
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 500(補助警報接点:300)
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000
- 接点定格
- 【補助/警報】1cマイクロスイッチ AC250V 3A(抵抗負荷)