曜日別特売

NH1シリーズサーキットプロテクタNH1Y-1111FS-10MDR

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・動作特性など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
10
極数
1極
動作特性
【引外し】MD
注文コード
80767885
品番
NH1Y-1111FS-10MDR
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
仕様
【イナーシャディレー】あり
色
【ロッカー】赤
質量(g)
50
取付方式
スナップイン取付け
極数
1極
形式
NH1Y形(ロッカー式)
定格電圧
AC250V 50/60Hz、DC65V
端子形状
ねじ端子
耐電圧
【異極充電部間】AC3750V・1分間、【主接点開路時端子間】AC3750V・1分間、【主端子-補助接点端子間】AC1500V・1分間、【操作部-充電部間】AC3750V・1分間、【補助接点開路時端子間】AC600V・1分間
定格電流(A)
10
抵抗(Ω)
【(端子間)DC】0.012
表示
【ロッカー】無指定
動作特性
【引外し】MD
保存温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
機械的耐久性
4000回(6回/分)
最小適合負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
電気的耐久性
6000回(定格電流 6回/分)
基準周囲温度(℃)
25
付属装置
補助接点付
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
遮断電流(A)
AC250V 50/60Hz 1000A、DC65V 1000A(UL、C-UL定格)、AC220V 50/60Hz 1000A
耐久性
合計10000回以上
インピーダンス(Ω)
【(端子間)AC】0.012
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55(98 (m/s2))
耐振動(耐久)(Hz)
10~55(100 (m/s2))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
500(補助警報接点:300)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
接点定格
【補助/警報】1cマイクロスイッチ AC250V 3A(抵抗負荷)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする