- 仕様
- 【イナーシャディレー】なし、【フラッシュプレート】なし
- その他
- 【引外し時間(125%電流時)】0.75-10秒
- 質量(g)
- 約125
- 極数
- 2極
- 形式
- NRAN形(レバー式)
- 定格電圧
- AC250V 50/60Hz、DC65V
- 端子形状
- ねじ端子
- 耐電圧
- 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間
- 定格電流(A)
- 30
- 抵抗(Ω)
- 【(端子間)DC】0.0036
- 動作特性
- 【引外し】BA
- 保存温度(℃)
- -40~+90(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500メガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+85(ただし、氷結しないこと)
- 最小適合負荷
- AC/DC24V・100mA(参考値)
- 基準周囲温度(℃)
- 25
- 付属装置
- 補助接点付
- 内部回路
- シリーズトリップ(電流引外し)
- 遮断電流(A)
- AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A
- 耐衝撃(m/s2)
- 1000
- 耐振動
- 100m/s2(10~100Hz)
- 端子
- M4ねじ端子
- 保護方式
- 流体電磁引外し方式
- インピーダンス(Ω)
- 【(端子間)AC】0.0041
- 使用周囲湿度(%RH)
- 45~85(結露しないこと)
- 保存湿度(%RH)
- 45~85(ただし、結露しないこと)
- 開閉寿命
- 10000回以上(6回/分)
- 接点定格
- 【補助/警報】1cマイクロスイッチ、AC250V・5A(抵抗負荷)、DC50V・1A(抵抗負荷)