曜日別特売

NRAシリーズサーキットプロテクタNRAS1100F-15AAA/WP

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・動作特性など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
15
極数
1極
動作特性
【引外し】AA
注文コード
80768095
品番
NRAS1100F-15AAA/WP
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
仕様
【イナーシャディレー】あり、【フラッシュプレート】あり
その他
【引外し時間(125%電流時)】10-120秒
質量(g)
約60
極数
1極
形式
NRAS形(レバー式)
定格電圧
AC250V 50/60Hz、DC65V
端子形状
タブ端子
耐電圧
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間
定格電流(A)
15
抵抗(Ω)
【(端子間)DC】0.0066
動作特性
【引外し】AA
保存温度(℃)
-40~+90(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500メガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
最小適合負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)
25
付属装置
なし
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
遮断電流(A)
AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A
耐衝撃(m/s2)
1000
耐振動
100m/s2(10~100Hz)
端子
リセプタクル250適合
保護方式
流体電磁引外し方式
インピーダンス(Ω)
【(端子間)AC】0.0068
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
開閉寿命
10000回以上(6回/分)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする