セット内容:送信機×6、受信機×1、EWS用ACアダプター×1
受信した送信機の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目でわかる。
番号ディスプレイは先に受信した番号順で表示します。
配線が不要なワイヤレスタイプ。・用途に合わせて送信機、受信機の増設も可能です。
送信機1台に対して受信機は何台でも増設できます。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
報知音を17種類から設定でき、音による送信機の判別が可能です。
音量を3段階調節可能です。
1台につき送信機を12台登録できるプロユース対応受信機セット!
IDコード:約25万通
使用温度範囲:0℃~40℃
最大音量:約90/50
防水仕様:IPX4防沫仕様(送信器)