8212 トラスト トートボックス TRUST(トラスト)[厨房用品] 80769668

トラスト トートボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(450)×381(335)×180(177)
508(450)×381(335)×180(177)
500(450)×375(330)×130(127)
546(475)×435(375)×130(125)
546(480)×435(380)×180(177)
内容量1個注文コード80769668品番8212
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質:高密度ポリエチレン
耐熱温度:-40℃~120℃
食器類の後かたづけ運搬、洗浄、保管等に便利です。
持手が付いているので持ち運びが楽です。
カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。

グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(450)×381(335)×180(177)対応食洗機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする