IDEC(和泉電気)
ACQ形 インターロック付カムスイッチ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
回路
C2014
C1002
C2014
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80769949
品番
ACQ-229-L12-P1B-C2014
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
72種類の標準回路を完備
コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。
ハンドルは4種類から選定可能。
段数
【コンタクトブロック】2
回路
C2014
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
機械的寿命
50万回以上
位置
【押引】L12
操作方式
引き回し手動戻し形
電気的寿命
25万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)