曜日別特売

ACQ形 インターロック付カムスイッチ

ACQ形 インターロック付カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACQ形 インターロック付カムスイッチ - IDEC(和泉電気)

72種類の標準回路を完備
コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。
ハンドルは4種類から選定可能。

保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
機械的寿命
50万回以上
位置
【押引】L12
操作方式
引き回し手動戻し形
電気的寿命
25万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80768829ACQ-129-L12-P1B-C1002【コンタクトブロック】1C1002
¥9,410
¥9,398
¥10,338(税込)
12日以内出荷
返品不可
80769949ACQ-229-L12-P1B-C2014【コンタクトブロック】2C2014
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする