IDEC(和泉電気)
Qシリーズ LED 表示灯
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
80770220
品番
Q8P5CXXR12E
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR12Eスイッチは、産業用途において信頼性の高い性能と耐久性のある設計を提供します。
取付
プロミネント形
タイプ
高輝度LED
保護構造
IP67
適合規格
UL, CSA, CE
耐電圧
AC1000V 1分間
使用温度(℃)
-40~+75
接続方式
ファストン/はんだ端子
定格使用電圧
12V AC/DC
取付穴径(Φmm)
8
材質(レンズ)
ポリカーボネート
LED寿命(時間)
50,000以上(25℃定格電圧時)
絶縁抵抗
100MΩ以上
照光色
赤
材質(ベゼル)
クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)