曜日別特売
RF1V-3A3B-D12 RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気) 80770981

RF1V形強制ガイド式リレー

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可67日以内出荷とは
この商品は接点構成・定格電圧・タイプなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
接点構成
3a-3b、シングル接点
定格電圧
DC 12V
注文コード
80770981
品番
RF1V-3A3B-D12
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

2NO-2NC 12VDC
高速応答時間 8ms

定格電圧
DC 12V
接点構成
3a-3b、シングル接点
極数
6
端子形状
プリント基板用端子
方式
【Construction】強制ガイド式
接点最大許容電流(A)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする