曜日別特売

RF1V形強制ガイド式リレー

RF1V形強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレー - IDEC(和泉電気)

2NO-2NC 12VDC
高速応答時間 8ms

極数
6
端子形状
プリント基板用端子
方式
【Construction】強制ガイド式
接点最大許容電流(A)
6
内容量
1箱(10個)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80770981RF1V-3A3B-D12DC 12V3a-3b、シングル接点
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
67日以内出荷
返品不可
80770990RF1V-3A3B-D48DC 48V3a-3b、シングル接点
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
67日以内出荷
返品不可
80770999RF1V-3A3BL-D48DC 48V3a-3b、シングル接点
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
67日以内出荷
返品不可
80771008RF1V-4A2BL-D48DC 48V4a-2b、シングル接点
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
67日以内出荷
返品不可
80771017RF1V-5A1B-D48DC 48V5a-1b、シングル接点
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
67日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする