IDEC(和泉電気)
RF1V形強制ガイド式リレー
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接点構成・定格電圧・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
接点構成
3a-3b、シングル接点
定格電圧
DC 48V
タイプ
動作表示LED付
注文コード
80770999
品番
RF1V-3A3BL-D48
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
2NO-2NC 12VDC
高速応答時間 8ms
定格電圧
DC 48V
接点構成
3a-3b、シングル接点
タイプ
動作表示LED付
極数
6
端子形状
プリント基板用端子
方式
【Construction】強制ガイド式
表示灯
あり
接点最大許容電流(A)
6