- 色
- 【コイルテープ】赤
- 電圧
- AC
- 種類
- CR回路付
- 極数
- 1極
- 接点構成
- 1c接点
- 仕様
- 【動作表示LED】あり
- 質量(g)
- 約19
- 保護構造
- IP40(閉鎖形)
- 耐電圧
- 【接点回路と操作コイル間】AC5000V・1分間、【同極接点間】AC1000V・1分間
- 保存温度(℃)
- -40~+85(ただし、氷結しないこと)
- 機能
- 【補助】CR回路
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+70(ただし、氷結しないこと)
- 消費電力(VA)
- 約0.9(60Hz)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 動作時間
- 15ms以下
- 復帰時間
- 20ms以下(CR回路付)
- 復帰電圧
- 30%以上
- 機械的耐久性
- 3000万回以上(開閉頻度18000回/時)
- 最小適合負荷
- DC5V 100mA(参考値)
- 電気的耐久性
- 【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)
- 接点材質
- AgNi
- 定格電流(mA)
- 【50Hz】4.3【60Hz】3.7
- コイル抵抗(Ω)
- 25570
- 最大許容電圧(V)
- 1.4
- コイル電圧(V)
- AC240V
- 最小動作電圧
- 80%以下
- 定格負荷
- 【(AC250V)抵抗負荷】12A、【(AC250V)誘導負荷】7.5A、【(DC30V)抵抗負荷】12A、【(DC30V)誘導負荷】6A、【(AC250V)抵抗負荷】12A、【(AC250V)誘導負荷】7.5A、【(DC30V)抵抗負荷】6A、【(DC30V)誘導負荷】3A
- 許容電圧範囲
- 【a接点】AC250V / DC125V
- 許容電流
- 【a接点】12A
- 許容電力(W)
- 【抵抗負荷】AC3000VA / DC360W、【誘導負荷】AC1875VA / DC180W、【抵抗負荷】AC3000VA / DC180W、【誘導負荷】AC1875VA / DC90W
- 使用周囲湿度(%RH)
- 5~85(結露しないこと)
- 保存湿度(%RH)
- 5~85(ただし、結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 10~55(片振幅0.75mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 10~55(片振幅0.75mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 【a接点側】200【b接点側】100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000