RJシリーズ スリムパワーリレー
- 質量(g)
- 約19
- 保護構造
- IP40(閉鎖形)
- 保存温度(℃)
- -40~+85(ただし、氷結しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC500Vメガ)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~+70(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~50(初期値)
- 動作時間
- 15ms以下
- 電気的耐久性
- 【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)
- 接点材質
- AgNi
- 許容電圧範囲
- 【a接点】AC250V / DC125V
- 使用周囲湿度(%RH)
- 5~85(結露しないこと)
- 保存湿度(%RH)
- 5~85(ただし、結露しないこと)
- 耐振動(誤動作)(Hz)
- 10~55(片振幅0.75mm)
- 耐振動(耐久)(Hz)
- 10~55(片振幅0.75mm)
- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)
- 【a接点側】200【b接点側】100
- 耐衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000
- 内容量
- 1箱(10個)
全23種類を絞り込む
極数
接点構成
種類
電圧
リレー の新着商品
カテゴリ
























