RJ2S-CD1-D5 RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気) 80772417

RJシリーズ スリムパワーリレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は接点構成・種類など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
接点構成
2c接点
種類
逆極性ダイオード付
注文コード
80772417
品番
RJ2S-CD1-D5
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
色
【コイルテープ】黄
電圧
DC
種類
逆極性ダイオード付
極数
2極
接点構成
2c接点
仕様
【動作表示LED】なし
質量(g)
約19
保護構造
IP40(閉鎖形)
消費電力(W)
約0.53
耐電圧
【異極接点間】AC3000V・1分間、【接点回路と操作コイル間】AC5000V・1分間、【同極接点間】AC1000V・1分間
保存温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結しないこと)
機能
【補助】逆極性ダイオード
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
動作時間
15ms以下
復帰時間
20ms以下(ダイオード付)
復帰電圧
10%以上
機械的耐久性
5000万回以上(開閉頻度18000回/時)
最小適合負荷
DC5V 10mA(参考値)
電気的耐久性
【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)
接点材質
AgNi
定格電流(mA)
【DC】106
コイル抵抗(Ω)
47.2
最大許容電圧(V)
1.7
最小動作電圧
70%以下
定格負荷
【(AC250V)抵抗負荷】8A、【(AC250V)誘導負荷】4A、【(DC30V)抵抗負荷】8A、【(DC30V)誘導負荷】4A、【(AC250V)抵抗負荷】8A、【(AC250V)誘導負荷】4A、【(DC30V)抵抗負荷】4A、【(DC30V)誘導負荷】2A
許容電圧範囲
【a接点】AC250V / DC125V
許容電流
【a接点】8A
許容電力(W)
【抵抗負荷】AC2000VA / DC240W、【誘導負荷】AC1000VA / DC120W、【抵抗負荷】AC2000VA / DC120W、【誘導負荷】AC1000VA / DC60W
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露しないこと)
保存湿度(%RH)
5~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
10~55(片振幅0.75mm)
耐振動(耐久)(Hz)
10~55(片振幅0.75mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
【a接点側】200【b接点側】100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする