IDEC(和泉電気)
RY形ミニチュアリレー
RY2V-ULAC200
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・端子形状
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧
AC 200V
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
80773108
品番
RY2V-ULAC200
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量3Aのミニチュアリレー
定格電圧
AC 200V
端子形状
プリント基板用端子
極数
2
接点構成
2c、シングル接点
接点最大許容電流(A)
3