IDEC(和泉電気)
RY形ミニチュアリレー
容量3Aのミニチュアリレー
極数
2
接点構成
2c、シングル接点
接点最大許容電流(A)
3
内容量
1個
全42種類を絞り込む
定格電圧
選択してください
AC 6V
AC 12V
AC 24V
AC 50V
AC 110V
AC 115V
AC 120V
AC 200V
AC 220V
AC 230V
AC 240V
DC 6V
DC 12V
DC 48V
DC 100V
DC 110V
42種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80772767
RY2S-UAC115
AC 115V
はんだづけ端子
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772776
RY2S-UDC100
DC 100V
はんだづけ端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772785
RY2S-UDC110
DC 110V
はんだづけ端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772801
RY2S-UDDC100
DC 100V
はんだづけ端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772810
RY2S-UDDC110
DC 110V
はんだづけ端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772819
RY2S-UDDC48
DC 48V
はんだづけ端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772828
RY2S-ULAC115
AC 115V
はんだづけ端子
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772846
RY2S-ULDC48
DC 48V
はんだづけ端子
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772855
RY2S-ULDDC100
DC 100V
はんだづけ端子
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772871
RY2S-ULDDC110
DC 110V
はんだづけ端子
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772880
RY2S-UTAC110
AC 110V
はんだづけ端子
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772889
RY2S-UTAC115
AC 115V
はんだづけ端子
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772898
RY2S-UTAC12
AC 12V
はんだづけ端子
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772907
RY2S-UTAC120
AC 120V
はんだづけ端子
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772916
RY2S-UTAC230
AC 230V
はんだづけ端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772925
RY2S-UTAC6
AC 6V
はんだづけ端子
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772941
RY2S-UTDC100
DC 100V
はんだづけ端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772959
RY2S-UTDC110
DC 110V
はんだづけ端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772968
RY2S-UTDC6
DC 6V
はんだづけ端子
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772977
RY2V-UAC115
AC 115V
プリント基板用端子
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772986
RY2V-UAC120
AC 120V
プリント基板用端子
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80772995
RY2V-UAC200
AC 200V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773011
RY2V-UAC220
AC 220V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773020
RY2V-UAC230
AC 230V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773029
RY2V-UAC240
AC 240V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773038
RY2V-UAC50
AC 50V
プリント基板用端子
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773047
RY2V-UDC110
DC 110V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773065
RY2V-UDC48
DC 48V
プリント基板用端子
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773081
RY2V-UDC6
DC 6V
プリント基板用端子
¥
1,090
¥
869
¥
956
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773090
RY2V-ULAC115
AC 115V
プリント基板用端子
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773099
RY2V-ULAC12
AC 12V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773108
RY2V-ULAC200
AC 200V
プリント基板用端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773117
RY2V-ULAC220
AC 220V
プリント基板用端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773126
RY2V-ULAC230
AC 230V
プリント基板用端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773135
RY2V-ULAC24
AC 24V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773151
RY2V-ULAC240
AC 240V
プリント基板用端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773160
RY2V-ULAC50
AC 50V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773178
RY2V-ULAC6
AC 6V
プリント基板用端子
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773196
RY2V-ULDC110
DC 110V
プリント基板用端子
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773205
RY2V-ULDC12
DC 12V
プリント基板用端子
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773221
RY2V-ULDC48
DC 48V
プリント基板用端子
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
80773230
RY2V-ULDC6
DC 6V
プリント基板用端子
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
63日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください