曜日別特売

RY形ミニチュアリレーRY2V-ULAC240

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は定格電圧・端子形状が42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧
AC 240V
端子形状
プリント基板用端子
注文コード
80773151
品番
RY2V-ULAC240
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

容量3Aのミニチュアリレー

定格電圧
AC 240V
端子形状
プリント基板用端子
極数
2
接点構成
2c、シングル接点
接点最大許容電流(A)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする