材質【本体】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【カバー】アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)、【発光部】アクリル(透明・内面白塗装)、【非常灯レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池幅(mm)200質量(kg)2.8高さ(mm)200電圧(V)100消費電力(W)7.1全光束(Lm)400保護等級IP23光源常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯色温度(K)2700(常用光源)、5000(非常用光源)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)56.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.12(100V時)認定番号3AE-1081光色電球色(常用光源)、昼白色(非常用光源)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)105演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032