曜日別特売
MG01 タフレック キズ防止ガードフィルム タフレック 80774227

タフレック キズ防止ガードフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード80774227品番MG01
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

TUFREQのガードフィルム、MG01です。
キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。
こちらの商品は寸法70mm×90mmです。90mm×180mmのMG02もございます。

長さ(mm)90幅(mm)70
注意
※車を傷やホコリから守ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする