LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699

LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699
LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699
LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699
LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699
LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699
LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699
LN-24SQ2VMFGG AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT 80774699

AQUOS wish4 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー 軽量 ストラップホール付 TPU

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード80774699品番LN-24SQ2VMFGG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2024/7/5~2026/7/30)

材質TPU+PCグレージュ質量(g)53(本体)/98(パッケージ込)タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×180×12(本体)、110×205×20(パッケージ込)対応機種AQUOS wish4 SH-52E/A402SH/SH-M27特性耐衝撃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80774699
2025-07-16
用途: 会社支給のスマホ用
建設業・工事業

よくスマホを落とすので購入しました。
役にたっているので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする