曜日別特売
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717

LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717
LN-24SQ1BLP2BK AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様 LEPLUS NEXT 80774717

AQUOS R9 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 手帳型 マグネット仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード80774717品番LN-24SQ1BLP2BK
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PU+PCブラック質量(g)73(本体)/118(パッケージ込)タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×168×17(本体)、100×200×20(パッケージ込)対応機種AQUOS R9 SH-51E/SH-M28特性薄型・軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする