LEPLUS NEXT
AQUOS R9 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80774857
品番
LN-24SQ1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
27(本体)/72(パッケージ込)
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×157×10(本体)、100×200×20(パッケージ込)
対応機種
AQUOS R9 SH-51E/SH-M28