- アルミ ホテルパン hokua(北陸アルミニウム) 80776266

アルミ ホテルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード80776266品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

厚板(mm):1.2
深さ(mm):25
アルミホテルパンにアルマイト加工。ホテルパン表面の腐食や黒変化を防ぎます。Point優れた熱伝導!
ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。
ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。
熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!
従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。
アルマイト加工を施してありますので傷や表面の腐食に強くなっています。

材質●材質:アルミ外形寸法(mm)322×260容量(L)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする