曜日別特売
IK-05-10 ホイールクリーナースーパー TIPTOP 80776659

 

IK-05-10 ホイールクリーナースーパー TIPTOP 80776659
IK-05-10 ホイールクリーナースーパー TIPTOP 80776659

ホイールクリーナースーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(10L)
内容量1個(10L)注文コード80776659品番IK-05-10
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。

用途ホイール洗浄成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ容器バックインボックス(コック付き)液性アルカリ性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色マグネシウム以外
注意
※アルミホイール、スチールホイール以外(マグネシウムホイールやその他材質のホイール)への使用はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする