曜日別特売
52-PK片フック 黄 取替用支柱 ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱 帝金 80777255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

52-PK片フック 黄 取替用支柱 ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱 帝金 80777255
52-PK片フック 黄 取替用支柱 ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱 帝金 80777255

ピラー型スタンダード(スチールタイプ) 焼付塗装 52-PK取替用支柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本黄色フック片フック注文コード80777255品番52-PK片フック 黄 取替用支柱
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

52-PK(脱着式カギ付)の取替用支柱のみです。周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備え、低コストも実現した車止めピラー型バリカーです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ60.5×t2.3 H850黄色タイプ脱着式カギ付の取替用支柱のみ仕上焼付塗装フック片フック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする