606326 サイエンスダイエット 小型犬 腸の健康サポートプラス 成犬・高齢犬用 日本ヒルズ 80777490

サイエンスダイエット 小型犬 腸の健康サポートプラス 成犬・高齢犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(2.5kg)
内容量1袋(2.5kg)注文コード80777490品番606326
販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588

7日間で理想的な便へ。お腹の健康と健やかな腸内環境をサポート。アクティブバイオームテクノロジー(マイクロバイオーム(腸内細菌叢)を育むヒルズ独自の繊維ブレンド)は速やかに健康な排便をサポート。アクティブバイオームテクノロジーと全粒穀物を使用。ヒルズ独自のプレバイオティックスブレンド(ビートパルプや亜麻仁などに由来)で健康な便通をサポート。最適な栄養バランスを実現。おいしさにもこだわり、消化によい高品質な自然素材を小さく食べやすい粒に凝縮。

用途1歳以上の成犬、高齢犬用種類チキン主成分たんぱく質15.9%以上、脂質9.3%以上、粗繊維4.3%以下、灰分7.1%以下水分10.5%以下内容量(kg)2.5原材料小麦、トウモロコシ、トリ肉(チキン、ターキー)、動物性油脂、コーングルテン、米、トリ肉エキス、玄米、大麦、オート麦、ピーカンナッツ殻パウダー、ポークエキス、ビートパルプ、亜麻仁、柑橘類、クランベリー、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする