用途室内小型犬、避妊・去勢後犬に。種類チキン主成分たんぱく質24%以上、脂質12%以上、粗繊維13%以下、灰分6.5%以下、水分10%以下内容量(kg)2.5原材料トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、トウモロコシ、エンドウマメ、コーングルテン、動物性油脂、トマト、トリ肉エキス、セルロース、亜麻仁、ビートパルプ、ココナッツ油、ポークエキス、ニンジン、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン粒サイズ(mm)約9