604996 サイエンスダイエット 猫用 敏感お腹と皮膚の健康サポート チキン 日本ヒルズ 80777648

サイエンスダイエット 猫用 敏感お腹と皮膚の健康サポート チキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2.5kg)注文コード80777648品番604996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

消化性に良い高品質な原材料と可溶性・不溶性繊維の組み合わせで、敏感なお腹をケアして健康で美しい皮膚・被毛をサポート。亜麻仁、ココナッツ油などの高品質な食材の組み合わせで健康な代謝をサポート。ビタミンEと高レベルのオメガ6脂肪酸が健康な皮膚と美しい被毛をサポート。敏感なお腹のために、消化の良い自然素材と食物繊維で、健康的な消化と便通をサポート。マグネシウム量を調節し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。

用途1歳以上の成猫、高齢猫用種類チキン主成分たんぱく質30.0%以上、脂質17.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分7.0%以下、水分9.0%以下内容量(kg)2.5原材料米、トリ肉(チキン、ターキー)、コーングルテン、トウモロコシ、動物性油脂、全卵、ビートパルプ、ポークエキス、植物性油脂、亜麻仁、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする