607203 サイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用 日本ヒルズ 80777806

607203 サイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用 日本ヒルズ 80777806
607203 サイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用 日本ヒルズ 80777806

サイエンスダイエット パピー プレミアム 小型犬用 子犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(1.3kg)注文コード80777806品番607203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

子犬の成長に必要な全ての栄養と、アクティブバイオームテクノロジー(マイクロバイオーム(腸内細菌叢)を育むヒルズ独自の繊維ブレンド)。健康な排便をサポートし、子犬の小さなお腹に優しい玄米が健康的な消化もケア。高品質なたんぱく質を使用し、健康的な消化、引き締まった筋肉の発育と子犬の成長をサポート。強力な抗酸化成分で健康的な免疫力を保ち、消化機能をサポート。高品質な魚油由来のDHAを含み、健康的な脳と目の発育、適切なミネラルバランスで、しっかりとした骨と歯の発育もケア。

用途12ヶ月までの子犬、妊娠・授乳期の母犬にも。種類チキン主成分たんぱく質25.1%以上、脂質15.2%以上、粗繊維4.1%以下、灰分9.9%以下、水分10.5%以下内容量(kg)1.3原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、チキンエキス、玄米、コーングルテン、大麦、オート麦、ピーカンナッツ殻パウダー、亜麻仁、ビートパルプ、柑橘類、クランベリー、植物性油脂、動物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、マグネシウム、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類( A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン )、アミノ酸類(タウリン、スレオニン、トリプトファン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約6.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする