606899 サイエンスダイエット 室内小型犬用 避妊・去勢犬用 日本ヒルズ 80777840

606899 サイエンスダイエット 室内小型犬用 避妊・去勢犬用 日本ヒルズ 80777840
606899 サイエンスダイエット 室内小型犬用 避妊・去勢犬用 日本ヒルズ 80777840
606899 サイエンスダイエット 室内小型犬用 避妊・去勢犬用 日本ヒルズ 80777840
606899 サイエンスダイエット 室内小型犬用 避妊・去勢犬用 日本ヒルズ 80777840

サイエンスダイエット 室内小型犬用 避妊・去勢犬用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(1.3kg)
内容量1袋(1.3kg)注文コード80777840品番606899
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

太る前に、おうちではじめる。避妊・去勢後の気くばり、よくばりケア。カロリー約10%オフで避妊・去勢後の健康的な体重管理を高品質な自然素材と栄養組成でサポート。バランス良くたんぱく質、脂肪、食物繊維を含む原材料で、引き締まった筋肉を維持。(アダルト小型犬用成犬用ドライ製品との比較)。室内飼い小型犬の気になる便を理想的なものに、プレバイオティックスを含む適切な食物繊維ブレンドと、高品質な自然素材が良好な腸内環境と健康的な消化に配慮。小型犬本来の免疫力維持を抗酸化成分でサポート。室内でも輝く毛艶と健康な皮膚をオメガ3&6脂肪酸により維持し、皮膚のバリヤ機能もケア。

用途室内小型犬、避妊・去勢後犬に。種類チキン主成分たんぱく質24%以上、脂質12%以上、粗繊維13%以下、灰分6.5%以下、水分10%以下内容量(kg)1.3原材料トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、トウモロコシ、エンドウマメ、コーングルテン、動物性油脂、トマト、トリ肉エキス、セルロース、亜麻仁、ビートパルプ、ココナッツ油、ポークエキス、ニンジン、米、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)、カルニチン粒サイズ(mm)約9
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする