607975 サイエンスダイエット 猫用 キトン 12ヶ月まで 日本ヒルズ 80777867

607975 サイエンスダイエット 猫用 キトン 12ヶ月まで 日本ヒルズ 80777867
607975 サイエンスダイエット 猫用 キトン 12ヶ月まで 日本ヒルズ 80777867
607975 サイエンスダイエット 猫用 キトン 12ヶ月まで 日本ヒルズ 80777867

サイエンスダイエット 猫用 キトン 12ヶ月まで

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
種類まぐろ
内容量1袋(1.4kg)注文コード80777867品番607975
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本来の免疫力を保ち、子猫の健康的な発育をサポート。高品質な魚油由来のDHAを含み、健康的な脳と目の発育をサポート。消化のよい高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉の発育をサポート。適切なミネラルバランスで、しっかりとした骨と歯の発育をサポート。子猫の成長に欠かせないタウリンを十分に含み、心臓と目の健康をサポート。

用途子猫用。12ヶ月まで。妊娠・授乳期の母猫にも。種類まぐろ主成分たんぱく質33.1%以上、脂質20.3%以上、粗繊維3.6%以下、灰分9.3%以下、水分7.5%以下内容量(kg)1.4原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、動物性油脂、米、まぐろ、亜麻仁、チキンエキス、植物性油脂、魚油、ビートパルプ、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、マグネシウム、銅、鉄、マンガン、亜鉛、ヨウ素、イオウ)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン、リジン、トリプトファン)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする