607977 サイエンスダイエット 猫用 アダルト 成猫用 日本ヒルズ 80777885

607977 サイエンスダイエット 猫用 アダルト 成猫用 日本ヒルズ 80777885
607977 サイエンスダイエット 猫用 アダルト 成猫用 日本ヒルズ 80777885
607977 サイエンスダイエット 猫用 アダルト 成猫用 日本ヒルズ 80777885

サイエンスダイエット 猫用 アダルト 成猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(1.4kg)
種類まぐろ
内容量1袋(1.4kg)注文コード80777885品番607977
販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

免疫力、消化、引き締まった筋肉や美しい被毛を健康的にサポート。マグネシウムの量を調整し、適切な栄養バランスで、ストルバイト尿石に配慮。高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉を維持。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途成猫用 1~6歳種類まぐろ主成分たんぱく質28.5%以上、脂質17.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分7.0%以下、水分8.0%以下内容量(kg)1.4原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、米、動物性油脂、コーングルテン、まぐろ、チキンエキス、ビートパルプ、魚油、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、トリプトファン、メチオニン、リジン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする