607980 サイエンスダイエット 猫用 シニア 高齢猫用 日本ヒルズ 80777919

607980 サイエンスダイエット 猫用 シニア 高齢猫用 日本ヒルズ 80777919
607980 サイエンスダイエット 猫用 シニア 高齢猫用 日本ヒルズ 80777919
607980 サイエンスダイエット 猫用 シニア 高齢猫用 日本ヒルズ 80777919

サイエンスダイエット 猫用 シニア 高齢猫用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(1.4kg)
種類チキン
内容量1袋(1.4kg)注文コード80777919品番607980
販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

高齢猫の免疫力、心臓、腎臓の健康をサポート。マグネシウムの量、ミネラルバランスを調整し、ストルバイト尿石、シュウ酸カルシウム尿石に配慮。健康に欠かせない成分であるタウリンを配合し、心臓の健康をサポート。高品質な原材料と食物繊維で健康的な消化をサポート。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途7歳以上の高齢猫用種類チキン主成分たんぱく質29.0%以上、脂質15.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分6.5%以下、水分8.0%以下内容量(kg)1.4原材料トリ肉(チキン、ターキー)、小麦、トウモロコシ、コーングルテン、動物性油脂、米、チキンエキス、亜麻仁、魚油、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする