2721J サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 日本ヒルズ 80778059

2721J サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 日本ヒルズ 80778059
2721J サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳 日本ヒルズ 80778059

サイエンスダイエット アダルト 小型犬用 成犬用 1~6歳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(750g)
種類チキン
内容量1袋(750g)注文コード80778059品番2721J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ヒルズが独自にブレンドした抗酸化成分で健康をサポートし、本来の免疫力を維持。高品質なたんぱく質を使用し、引き締まった筋肉を維持。カルシウムやグルコサミン、コンドロイチン硫酸を含み、健康な骨や関節をサポート。ビタミンD&Cを配合し、歯と歯ぐきの健康を維持。ビタミンEとオメガ3&6脂肪酸を含み、健康な皮膚と美しい被毛をサポート。

用途1~6歳、成犬用種類チキン主成分たんぱく質21.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分6.5%以下、水分10.0%以下内容量(kg)0.75原材料トリ肉(チキン、ターキー)、トウモロコシ、小麦、米、動物性油脂、トリ肉エキス、植物性油脂、亜麻仁、ポークエキス、トマト、柑橘類、ホウレンソウ、ミネラル類(ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物)粒サイズ(mm)約7.5
注意
※・表を目安に愛犬が最適な体重を維持できるよう、適宜調節して下さい。・1日1回~数回に分けて与えてください。・新鮮な水をいつも飲めるようにしておきましょう。・愛犬の食事は、サイエンス・ダイエットと新鮮な水で十分です。・他のフードからの切替は7日ほどかけて徐々に行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする