用途小型犬、成犬用種類チキン味内容量(g)200主成分たんぱく質4.2%以上、脂質1.0%以上5.0%以下、粗繊維6.5%以下、灰分2.4%以下、水分81.0%以下原材料ポーク、ターキー、エンドウマメ、ポテトスターチ、チキンエキス、セルロース、オート麦、トマト、亜麻仁、卵白、ニンジン、ココナッツ油、インゲン、カボチャ、植物性油脂、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、増粘多糖類、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、L-カルニチン、リポ酸