SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155

本体画像

SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155
SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155
SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155
SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155
SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155
SLN-35-W スライン パンチ ホワイト カール事務器 80779155

スライン パンチ ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
80779155
品番
SLN-35-W
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムと、道具としての使いやすさを両立したミニマルな2穴パンチです。
サイドゲージ
ハンドルロック付
前開き式ダストカバー

本体質量(g)
155
適合サイズ
A3~B6短辺/A4~B5長辺/LTR長辺/A4長辺4穴
穿孔能力(枚)
10枚(コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
118×62×51(ロック時30)
注意
※穴あけできる対象物について。メーカーの2穴パンチは紙専用です。フィルム・布・ビニール・プラスチック・金属などの用紙以外の素材や、粘着シールや接着剤のついたものには使用しないでください。また、ステープラーの針やゼムクリップなどの金属は、必ず取り除いてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする