HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285
HR-W900WH ハンガーラック AIS (エイ・アイ・エス) 80779285

ハンガーラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード80779285品番HR-W900WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ180cm
支柱直径(約):25mm
製品重量(約):10.5kg
耐荷重(約):20kg/棚板1枚、ハンガー20kg、全体80kg
主材:スチール(粉体塗装)
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

幅(mm)900ホワイト高さ(mm)1800奥行(mm)450本体質量(kg)10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする