曜日別特売
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714

BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714
BAG-HD6 キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ サンワサプライ 80779714

キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード80779714品番BAG-HD6
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

衝撃や耐久性に優れたガラス繊維強化PP製の丈夫なハードケースです。
水や粉塵にも強く防塵防水性能はIP67です。
移動に便利なキャリータイプです。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護します。

セット内容
本体、ブロック状クッション×5、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×1
1ブロック/20×20×60mm
1枚に、縦23ブロック、横37ブロック
1枚のサイズは、縦480×横760mm×厚み60mm
質量(kg)15、クッションをすべて含めると約17.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×448×851、内寸/484×406×763材質(表)ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする