CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809

CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809
CART-FA10BK 台車_折りたたみ サンワサプライ 80779809

台車_折りたたみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80779809品番CART-FA10BK
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。
本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。
耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。
握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材質量(kg)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71フレーム色シルバー総耐荷重(kg)125有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする