CRT-MDR4156 プライバシーフィルター マグネット式 サンワサプライ 80780010

プライバシーフィルター マグネット式

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
フィルターサイズ(inch)15.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×207
内容量1枚注文コード80780010品番CRT-MDR4156
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

瞬間着脱 着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。ブルーライト40%以上カットで機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用。液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×207アスペクト比16:10フィルターサイズ(inch)15.6ベゼルサイズ(mm)上部対応:12~13セット内容本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付)厚さ(mm)0.4サイズワイド表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度表面硬度3H反射率(%)1.5紫外線カット0.99入数1枚ブルーライトカット率0.4表面仕様左右プライバシー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする