ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037

ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037
ERD-WDKM12060W 作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ 80780037

作業台_電動昇降_メラミン化粧板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
内容量1台注文コード80780037品番ERD-WDKM12060W
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH634~H1284mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。
天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。

付属品ケーブルタイ材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)質量(kg)34.6高さ(mm)634~1284奥行(mm)600間口(mm)1200定格電圧(V)100コード長さ(m)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)100
注意
※アプリのダウンロードが必要です。
※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする