MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340

MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340
MM-HS408BK ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ 80781340

ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80781340品番MM-HS408BK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです
イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。
フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。

セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書質量(g)約76タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100入力インピーダンス(kΩ)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする