サンワサプライ
スタンド_セキュリティラック用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80781534
品番
RAC-SL4STN
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
RAC-SL4と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。
棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。
本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約15
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
中棚/750×455
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×490×670
総耐荷重(kg)
80、中棚/20
注意
※オプションでRAC-31AD、NSA-QL1を取り付けることはできますが、併用はできません。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。