曜日別特売
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550

RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550
RAC-SL5 セキュリティラック サンワサプライ 80781550

セキュリティラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80781550品番RAC-SL5
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ノートパソコンを収納することができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。

付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.1ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411施錠方法鍵錠総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする