SK18CK-5 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 80781997

 

SK18CK-5 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 80781997
SK18CK-5 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 80781997

サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード80781997品番SK18CK-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。

用途お風呂用の混合栓として取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする